曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全100種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
100種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72751649BL-S2412KW-DW2400×1200×7202400×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751658BL-S2412KW-WN2400×1200×7202400×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751667BL-S2412KW-LO2400×1200×7202400×1200×720ライトオークシルバー
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751676BL-S2412KW-WG2400×1200×7202400×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751685BL-S2412KW-MG2400×1200×7202400×1200×720マットグレイシルバー
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751710BL-S2812KW-DW2800×1200×7202800×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751719BL-S2812KW-WN2800×1200×7202800×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751728BL-S2812KW-LO2800×1200×7202800×1200×720ライトオークシルバー
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751737BL-S2812KW-WG2800×1200×7202800×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751746BL-S2812KW-MG2800×1200×7202800×1200×720マットグレイシルバー
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751764BL-S3212KW-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751780BL-S3212KW-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751789BL-S3212KW-LO3200×1200×7203200×1200×720ライトオークシルバー
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751798BL-S3212KW-WG3200×1200×7203200×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751807BL-S3212KW-MG3200×1200×7203200×1200×720マットグレイシルバー
オープン
369,800
406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751825BL-S3612KW-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751834BL-S3612KW-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751850BL-S3612KW-LO3600×1200×7203600×1200×720ライトオークシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751859BL-S3612KW-WG3600×1200×7203600×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751868BL-S3612KW-MG3600×1200×7203600×1200×720マットグレイシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751886BL-S4012KW-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751895BL-S4012KW-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751904BL-S4012KW-LO4000×1200×7204000×1200×720ライトオークシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751920BL-S4012KW-WG4000×1200×7204000×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751929BL-S4012KW-MG4000×1200×7204000×1200×720マットグレイシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751947BL-S4812KW-DW4800×1200×7204800×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751956BL-S4812KW-WN4800×1200×7204800×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751965BL-S4812KW-LO4800×1200×7204800×1200×720ライトオークシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751974BL-S4812KW-WG4800×1200×7204800×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72751990BL-S4812KW-MG4800×1200×7204800×1200×720マットグレイシルバー
オープン
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752008BL-S5612KW-DW5600×1200×7205600×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752017BL-S5612KW-WN5600×1200×7205600×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752026BL-S5612KW-LO5600×1200×7205600×1200×720ライトオークシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752035BL-S5612KW-WG5600×1200×7205600×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752044BL-S5612KW-MG5600×1200×7205600×1200×720マットグレイシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752069BL-S4014KW-DW4000×1400×7204000×1400×720ダークウッドシルバー
オープン
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752078BL-S4014KW-WN4000×1400×7204000×1400×720ウォールナットシルバー
オープン
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752087BL-S4014KW-LO4000×1400×7204000×1400×720ライトオークシルバー
オープン
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752096BL-S4014KW-WG4000×1400×7204000×1400×720ホワイトグレインシルバー
オープン
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752105BL-S4014KW-MG4000×1400×7204000×1400×720マットグレイシルバー
オープン
529,800
582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752130BL-S4814KW-DW4800×1400×7204800×1400×720ダークウッドシルバー
オープン
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752139BL-S4814KW-WN4800×1400×7204800×1400×720ウォールナットシルバー
オープン
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752148BL-S4814KW-LO4800×1400×7204800×1400×720ライトオークシルバー
オープン
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752157BL-S4814KW-WG4800×1400×7204800×1400×720ホワイトグレインシルバー
オープン
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752166BL-S4814KW-MG4800×1400×7204800×1400×720マットグレイシルバー
オープン
539,800
593,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752184BL-S5614KW-DW5600×1400×7205600×1400×720ダークウッドシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752200BL-S5614KW-WN5600×1400×7205600×1400×720ウォールナットシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752209BL-S5614KW-LO5600×1400×7205600×1400×720ライトオークシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752218BL-S5614KW-WG5600×1400×7205600×1400×720ホワイトグレインシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752227BL-S5614KW-MG5600×1400×7205600×1400×720マットグレイシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする