曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。
緩やかな曲線の舟型天板で、利用時に距離感を感じさせない効果があります。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(75×45)グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72752245BL-S2412VW-DW2400×1200×7202400×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752254BL-S2412VW-WN2400×1200×7202400×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752270BL-S2412VW-LO2400×1200×7202400×1200×720ライトオークシルバー
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752279BL-S2412VW-WG2400×1200×7202400×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752288BL-S2412VW-MG2400×1200×7202400×1200×720マットグレイシルバー
オープン
219,800
241,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752306BL-S2812VW-DW2800×1200×7202800×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752315BL-S2812VW-WN2800×1200×7202800×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752324BL-S2812VW-LO2800×1200×7202800×1200×720ライトオークシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752340BL-S2812VW-WG2800×1200×7202800×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752349BL-S2812VW-MG2800×1200×7202800×1200×720マットグレイシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752367BL-S3212VW-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752376BL-S3212VW-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752385BL-S3212VW-LO3200×1200×7203200×1200×720ライトオークシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752394BL-S3212VW-WG3200×1200×7203200×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752410BL-S3212VW-MG3200×1200×7203200×1200×720マットグレイシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752428BL-S3612VW-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752437BL-S3612VW-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752446BL-S3612VW-LO3600×1200×7203600×1200×720ライトオークシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752455BL-S3612VW-WG3600×1200×7203600×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752464BL-S3612VW-MG3600×1200×7203600×1200×720マットグレイシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752489BL-S4012VW-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752498BL-S4012VW-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752507BL-S4012VW-LO4000×1200×7204000×1200×720ライトオークシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752516BL-S4012VW-WG4000×1200×7204000×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752525BL-S4012VW-MG4000×1200×7204000×1200×720マットグレイシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752550BL-S4812VW-DW4800×1200×7204800×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752559BL-S4812VW-WN4800×1200×7204800×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752568BL-S4812VW-LO4800×1200×7204800×1200×720ライトオークシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752577BL-S4812VW-WG4800×1200×7204800×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752586BL-S4812VW-MG4800×1200×7204800×1200×720マットグレイシルバー
オープン
429,800
472,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752604BL-S5612VW-DW5600×1200×7205600×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752620BL-S5612VW-WN5600×1200×7205600×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752629BL-S5612VW-LO5600×1200×7205600×1200×720ライトオークシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752638BL-S5612VW-WG5600×1200×7205600×1200×720ホワイトグレインシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752647BL-S5612VW-MG5600×1200×7205600×1200×720マットグレイシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752665BL-S4014VW-DW4000×1400×7204000×1400×720ダークウッドシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752674BL-S4014VW-WN4000×1400×7204000×1400×720ウォールナットシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752690BL-S4014VW-LO4000×1400×7204000×1400×720ライトオークシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752699BL-S4014VW-WG4000×1400×7204000×1400×720ホワイトグレインシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752708BL-S4014VW-MG4000×1400×7204000×1400×720マットグレイシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752726BL-S4814VW-DW4800×1400×7204800×1400×720ダークウッドシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752735BL-S4814VW-WN4800×1400×7204800×1400×720ウォールナットシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752744BL-S4814VW-LO4800×1400×7204800×1400×720ライトオークシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752760BL-S4814VW-WG4800×1400×7204800×1400×720ホワイトグレインシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752769BL-S4814VW-MG4800×1400×7204800×1400×720マットグレイシルバー
オープン
549,800
604,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752787BL-S5614VW-DW5600×1400×7205600×1400×720ダークウッドシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752796BL-S5614VW-WN5600×1400×7205600×1400×720ウォールナットシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752805BL-S5614VW-LO5600×1400×7205600×1400×720ライトオークシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752814BL-S5614VW-WG5600×1400×7205600×1400×720ホワイトグレインシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72752830BL-S5614VW-MG5600×1400×7205600×1400×720マットグレイシルバー
オープン
659,800
725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする