曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

ハの字型で安定感抜群の脚デザインです。
ワイヤリング機能付きで、カバーを外し電源タップやケーブル等を収納できる為、PCやプロジェクターを使った会議にも最適です。
中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産の高級テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOX付、組立式、抗菌、指紋レス表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全54種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
54種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72756208GHT-S3212W-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756217GHT-S3212W-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756226GHT-S3212W-PL3200×1200×7203200×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756244GHT-B3212W-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドブラック
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756260GHT-B3212W-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットブラック
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756269GHT-B3212W-PL3200×1200×7203200×1200×720ペールウッドブラック
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756287GHT-H3212W-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドホワイト
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756296GHT-H3212W-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットホワイト
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756305GHT-H3212W-PL3200×1200×7203200×1200×720ペールウッドホワイト
オープン
359,800
395,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756330GHT-S3612W-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756339GHT-S3612W-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756348GHT-S3612W-PL3600×1200×7203600×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756366GHT-B3612W-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドブラック
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756375GHT-B3612W-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットブラック
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756384GHT-B3612W-PL3600×1200×7203600×1200×720ペールウッドブラック
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756409GHT-H3612W-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドホワイト
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756418GHT-H3612W-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットホワイト
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756427GHT-H3612W-PL3600×1200×7203600×1200×720ペールウッドホワイト
オープン
389,800
428,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756445GHT-S4012W-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756454GHT-S4012W-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756470GHT-S4012W-PL4000×1200×7204000×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756488GHT-B4012W-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドブラック
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756497GHT-B4012W-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットブラック
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756506GHT-B4012W-PL4000×1200×7204000×1200×720ペールウッドブラック
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756524GHT-H4012W-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドホワイト
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756540GHT-H4012W-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットホワイト
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756549GHT-H4012W-PL4000×1200×7204000×1200×720ペールウッドホワイト
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756567GHT-S4812W-DW4800×1200×7204800×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756576GHT-S4812W-WN4800×1200×7204800×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756585GHT-S4812W-PL4800×1200×7204800×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756610GHT-B4812W-DW4800×1200×7204800×1200×720ダークウッドブラック
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756619GHT-B4812W-WN4800×1200×7204800×1200×720ウォールナットブラック
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756628GHT-B4812W-PL4800×1200×7204800×1200×720ペールウッドブラック
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756646GHT-H4812W-DW4800×1200×7204800×1200×720ダークウッドホワイト
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756655GHT-H4812W-WN4800×1200×7204800×1200×720ウォールナットホワイト
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756664GHT-H4812W-PL4800×1200×7204800×1200×720ペールウッドホワイト
オープン
399,800
439,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756689GHT-S4014W-DW4000×1400×7204000×1400×720ダークウッドシルバー
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756698GHT-S4014W-WN4000×1400×7204000×1400×720ウォールナットシルバー
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756707GHT-S4014W-PL4000×1400×7204000×1400×720ペールウッドシルバー
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756725GHT-B4014W-DW4000×1400×7204000×1400×720ダークウッドブラック
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756734GHT-B4014W-WN4000×1400×7204000×1400×720ウォールナットブラック
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756750GHT-B4014W-PL4000×1400×7204000×1400×720ペールウッドブラック
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756768GHT-H4014W-DW4000×1400×7204000×1400×720ダークウッドホワイト
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756777GHT-H4014W-WN4000×1400×7204000×1400×720ウォールナットホワイト
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756786GHT-H4014W-PL4000×1400×7204000×1400×720ペールウッドホワイト
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756804GHT-S4814W-DW4800×1400×7204800×1400×720ダークウッドシルバー
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756820GHT-S4814W-WN4800×1400×7204800×1400×720ウォールナットシルバー
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756829GHT-S4814W-PL4800×1400×7204800×1400×720ペールウッドシルバー
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756847GHT-B4814W-DW4800×1400×7204800×1400×720ダークウッドブラック
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72756856GHT-B4814W-WN4800×1400×7204800×1400×720ウォールナットブラック
オープン
499,800
549,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする