曜日別特売

ビッグハイテーブル

ビッグハイテーブル - ニシキ工業ビッグハイテーブル - ニシキ工業ビッグハイテーブル - ニシキ工業ビッグハイテーブル - ニシキ工業ビッグハイテーブル - ニシキ工業ビッグハイテーブル - ニシキ工業ビッグハイテーブル - ニシキ工業ビッグハイテーブル - ニシキ工業

安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室表面処理脚部:焼付塗装(ブラック)材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(60×30)グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全70種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
70種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72759324BX-2490H-DW2400×900×10002400×900×1000ダークウッド
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759340BX-2490H-WN2400×900×10002400×900×1000ウォールナット
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759349BX-2490H-LO2400×900×10002400×900×1000ライトオーク
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759358BX-2490H-WG2400×900×10002400×900×1000ホワイトグレイン
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759367BX-2490H-TB2400×900×10002400×900×1000ティンバー
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759376BX-2490H-SK2400×900×10002400×900×1000スミクロ
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759385BX-2490H-MG2400×900×10002400×900×1000マットグレイ
オープン
169,800
186,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759410BX-2890H-DW2800×900×10002800×900×1000ダークウッド
オープン
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759419BX-2890H-WN2800×900×10002800×900×1000ウォールナット
オープン
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759428BX-2890H-LO2800×900×10002800×900×1000ライトオーク
オープン
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759437BX-2890H-WG2800×900×10002800×900×1000ホワイトグレイン
オープン
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759446BX-2890H-TB2800×900×10002800×900×1000ティンバー
オープン
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759455BX-2890H-SK2800×900×10002800×900×1000スミクロ
オープン
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759464BX-2890H-MG2800×900×10002800×900×1000マットグレイ
オープン
249,800
274,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759489BX-3290H-DW3200×900×10003200×900×1000ダークウッド
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759498BX-3290H-WN3200×900×10003200×900×1000ウォールナット
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759507BX-3290H-LO3200×900×10003200×900×1000ライトオーク
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759516BX-3290H-WG3200×900×10003200×900×1000ホワイトグレイン
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759525BX-3290H-TB3200×900×10003200×900×1000ティンバー
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759534BX-3290H-SK3200×900×10003200×900×1000スミクロ
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759550BX-3290H-MG3200×900×10003200×900×1000マットグレイ
オープン
279,800
307,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759568BX-3690H-DW3600×900×10003600×900×1000ダークウッド
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759577BX-3690H-WN3600×900×10003600×900×1000ウォールナット
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759586BX-3690H-LO3600×900×10003600×900×1000ライトオーク
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759595BX-3690H-WG3600×900×10003600×900×1000ホワイトグレイン
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759604BX-3690H-TB3600×900×10003600×900×1000ティンバー
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759620BX-3690H-SK3600×900×10003600×900×1000スミクロ
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759629BX-3690H-MG3600×900×10003600×900×1000マットグレイ
オープン
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759647BX-4090H-DW4000×900×10004000×900×1000ダークウッド
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759656BX-4090H-WN4000×900×10004000×900×1000ウォールナット
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759665BX-4090H-LO4000×900×10004000×900×1000ライトオーク
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759674BX-4090H-WG4000×900×10004000×900×1000ホワイトグレイン
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759690BX-4090H-TB4000×900×10004000×900×1000ティンバー
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759699BX-4090H-SK4000×900×10004000×900×1000スミクロ
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759708BX-4090H-MG4000×900×10004000×900×1000マットグレイ
オープン
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759726BX-2490HW-DW2400×900×10002400×900×1000ダークウッド
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759735BX-2490HW-WN2400×900×10002400×900×1000ウォールナット
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759744BX-2490HW-LO2400×900×10002400×900×1000ライトオーク
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759760BX-2490HW-WG2400×900×10002400×900×1000ホワイトグレイン
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759769BX-2490HW-TB2400×900×10002400×900×1000ティンバー
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759778BX-2490HW-SK2400×900×10002400×900×1000スミクロ
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759787BX-2490HW-MG2400×900×10002400×900×1000マットグレイ
オープン
199,800
219,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759805BX-2890HW-DW2800×900×10002800×900×1000ダークウッド
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759814BX-2890HW-WN2800×900×10002800×900×1000ウォールナット
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759830BX-2890HW-LO2800×900×10002800×900×1000ライトオーク
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759839BX-2890HW-WG2800×900×10002800×900×1000ホワイトグレイン
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759848BX-2890HW-TB2800×900×10002800×900×1000ティンバー
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759857BX-2890HW-SK2800×900×10002800×900×1000スミクロ
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759866BX-2890HW-MG2800×900×10002800×900×1000マットグレイ
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72759884BX-3290HW-DW3200×900×10003200×900×1000ダークウッド
オープン
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする