曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

スマートで安定性のある細く平らなデザインが特徴的です。
中間脚はワイヤリングカバー付で、床からの立上げ配線をまとめて収納できます。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌、指紋レス表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(90×30)グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全27種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72760250GUT-S3212-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760259GUT-S3212-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760268GUT-S3212-PL3200×1200×7203200×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760286GUT-B3212-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドブラック
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760295GUT-B3212-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットブラック
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760304GUT-B3212-PL3200×1200×7203200×1200×720ペールウッドブラック
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760329GUT-H3212-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドホワイト
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760338GUT-H3212-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットホワイト
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760347GUT-H3212-PL3200×1200×7203200×1200×720ペールウッドホワイト
オープン
299,800
329,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760365GUT-S3612-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760374GUT-S3612-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760390GUT-S3612-PL3600×1200×7203600×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760408GUT-B3612-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドブラック
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760417GUT-B3612-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットブラック
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760426GUT-B3612-PL3600×1200×7203600×1200×720ペールウッドブラック
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760444GUT-H3612-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドホワイト
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760460GUT-H3612-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットホワイト
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760469GUT-H3612-PL3600×1200×7203600×1200×720ペールウッドホワイト
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760487GUT-S4012-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760496GUT-S4012-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760505GUT-S4012-PL4000×1200×7204000×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760530GUT-B4012-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドブラック
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760539GUT-B4012-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットブラック
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760548GUT-B4012-PL4000×1200×7204000×1200×720ペールウッドブラック
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760566GUT-H4012-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドホワイト
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760575GUT-H4012-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットホワイト
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72760584GUT-H4012-PL4000×1200×7204000×1200×720ペールウッドホワイト
オープン
329,800
362,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする