曜日別特売

ビッグテーブル

ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業ビッグテーブル - ニシキ工業

無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワイヤリングBOXなし、組立式、抗菌、指紋レス表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチールパイプ(Φ60.5)グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764285NWP-S2412-DW2400×1200×7202400×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764294NWP-S2412-WN2400×1200×7202400×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764310NWP-S2412-PL2400×1200×7202400×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764328NWP-B2412-DW2400×1200×7202400×1200×720ダークウッドブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764337NWP-B2412-WN2400×1200×7202400×1200×720ウォールナットブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764346NWP-B2412-PL2400×1200×7202400×1200×720ペールウッドブラック
オープン
129,800
142,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764364NWP-S3212-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764380NWP-S3212-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764389NWP-S3212-PL3200×1200×7203200×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764407NWP-B3212-DW3200×1200×7203200×1200×720ダークウッドブラック
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764416NWP-B3212-WN3200×1200×7203200×1200×720ウォールナットブラック
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764425NWP-B3212-PL3200×1200×7203200×1200×720ペールウッドブラック
オープン
249,800
274,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764450NWP-S3612-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764459NWP-S3612-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764468NWP-S3612-PL3600×1200×7203600×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764486NWP-B3612-DW3600×1200×7203600×1200×720ダークウッドブラック
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764495NWP-B3612-WN3600×1200×7203600×1200×720ウォールナットブラック
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764504NWP-B3612-PL3600×1200×7203600×1200×720ペールウッドブラック
オープン
259,800
285,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764529NWP-S4012-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドシルバー
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764538NWP-S4012-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットシルバー
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764547NWP-S4012-PL4000×1200×7204000×1200×720ペールウッドシルバー
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764565NWP-B4012-DW4000×1200×7204000×1200×720ダークウッドブラック
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764574NWP-B4012-WN4000×1200×7204000×1200×720ウォールナットブラック
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764590NWP-B4012-PL4000×1200×7204000×1200×720ペールウッドブラック
オープン
289,800
318,780(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする