曜日別特売

ラウンドテーブル

ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業

舟底テーパーエッジ天板でシャープな印象です。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産の高級テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様ワゴンタイプ:キャスター2個付、組立式、抗菌、指紋レス、完成品材質前パネル・棚:ポリ化粧合板、側板脚:ポリ化粧合板表面処理エッジ:MDF舟底ウレタン塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 30mm厚グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72764985YFM-6080R-DW800×600×700800×600×700ダークウッド
オープン
289,800
318,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72764994YFM-6080R-MH800×600×700800×600×700マホガニー
オープン
289,800
318,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765010YFM-6060R-DW600×600×700600R×600×700ダークウッド
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765019YFM-6060R-MH600×600×700600R×600×700マホガニー
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765028YFM-6040W-DW400×600×700400×600×700ダークウッド
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765037YFM-6040W-MH400×600×700400×600×700マホガニー
オープン
139,800
153,780(税込)
23日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする