曜日別特売

ラウンドテーブル

ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業ラウンドテーブル - ニシキ工業

脚抜けの良い形の脚部が特徴的な会議テーブルです。
単体利用も、同シリーズと組み合わせて使うこともできます。
天板と同色の幕板付きで統一感があります。
天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。
脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。
国産テーブルの為、安心設計です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様組立式、抗菌、指紋レス材質前パネル:メラミン化粧板表面処理脚部:焼付塗装材質(天板)表面材:メラミン化粧板 エッジ:ABS樹脂エッジ巻 30mm厚材質(脚部)スチール楕円パイプ(54×28)グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全24種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72765134EZY-S6018-DW1800×600×7001800×600×700ダークウッドシルバー
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765150EZY-S6018-MH1800×600×7001800×600×700マホガニーシルバー
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765159EZY-S6018-PL1800×600×7001800×600×700ペールウッドシルバー
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765177EZY-B6018-DW1800×600×7001800×600×700ダークウッドブラック
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765186EZY-B6018-MH1800×600×7001800×600×700マホガニーブラック
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765195EZY-B6018-PL1800×600×7001800×600×700ペールウッドブラック
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765220EZY-S6015-DW1500×600×7001500×600×700ダークウッドシルバー
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765229EZY-S6015-MH1500×600×7001500×600×700マホガニーシルバー
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765238EZY-S6015-PL1500×600×7001500×600×700ペールウッドシルバー
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765256EZY-B6015-DW1500×600×7001500×600×700ダークウッドブラック
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765265EZY-B6015-MH1500×600×7001500×600×700マホガニーブラック
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765274EZY-B6015-PL1500×600×7001500×600×700ペールウッドブラック
オープン
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765299EZY-S6012-DW1200×600×7001200×600×700ダークウッドシルバー
オープン
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765308EZY-S6012-MH1200×600×7001200×600×700マホガニーシルバー
オープン
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765317EZY-S6012-PL1200×600×7001200×600×700ペールウッドシルバー
オープン
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765335EZY-B6012-DW1200×600×7001200×600×700ダークウッドブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765344EZY-B6012-MH1200×600×7001200×600×700マホガニーブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765360EZY-B6012-PL1200×600×7001200×600×700ペールウッドブラック
オープン
58,980
64,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765378EZY-S6090R-DW900×600×700900R×600×700ダークウッドシルバー
オープン
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765387EZY-S6090R-MH900×600×700900R×600×700マホガニーシルバー
オープン
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765396EZY-S6090R-PL900×600×700900R×600×700ペールウッドシルバー
オープン
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765414EZY-B6090R-DW900×600×700900R×600×700ダークウッドブラック
オープン
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765430EZY-B6090R-MH900×600×700900R×600×700マホガニーブラック
オープン
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765439EZY-B6090R-PL900×600×700900R×600×700ペールウッドブラック
オープン
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする