ジョイントタイプパーテーション

ジョイントタイプパーテーション - ニシキ工業ジョイントタイプパーテーション - ニシキ工業ジョイントタイプパーテーション - ニシキ工業ジョイントタイプパーテーション - ニシキ工業ジョイントタイプパーテーション - ニシキ工業ジョイントタイプパーテーション - ニシキ工業ジョイントタイプパーテーション - ニシキ工業ジョイントタイプパーテーション - ニシキ工業

病院、診察室に適したパーテーションです。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様組立式材質(本体)ポリエステルタイプジョイントタイプフレームスチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキ材質(脚部)アルミダイキャストアジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全32種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
色(クロス)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72765554F-0912-BL900(450×2)×1260ブルー
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765570F-0912-LG900(450×2)×1260ライトグリーン
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765579F-0912-PK900(450×2)×1260ピンク
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765588F-0912-BG900(450×2)×1260ベージュ
オープン
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765597F-0915-BL900(450×2)×1530ブルー
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765606F-0915-LG900(450×2)×1530ライトグリーン
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765615F-0915-PK900(450×2)×1530ピンク
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765624F-0915-BG900(450×2)×1530ベージュ
オープン
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765640F-1312-BL1350(450×3)×1260ブルー
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765649F-1312-LG1350(450×3)×1260ライトグリーン
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765658F-1312-PK1350(450×3)×1260ピンク
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765667F-1312-BG1350(450×3)×1260ベージュ
オープン
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765676F-1315-BL1350(450×3)×1530ブルー
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765685F-1315-LG1350(450×3)×1530ライトグリーン
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765694F-1315-PK1350(450×3)×1530ピンク
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765710F-1315-BG1350(450×3)×1530ベージュ
オープン
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765719F-1318-BL1350(450×3)×1830ブルー
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765728F-1318-LG1350(450×3)×1830ライトグリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765737F-1318-PK1350(450×3)×1830ピンク
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765746F-1318-BG1350(450×3)×1830ベージュ
オープン
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765755F-1812-BL1800(450×4)×1260ブルー
オープン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765764F-1812-LG1800(450×4)×1260ライトグリーン
オープン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765780F-1812-PK1800(450×4)×1260ピンク
オープン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765789F-1812-BG1800(450×4)×1260ベージュ
オープン
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765798F-1815-BL1800(450×4)×1530ブルー
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765807F-1815-LG1800(450×4)×1530ライトグリーン
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765816F-1815-PK1800(450×4)×1530ピンク
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765825F-1815-BG1800(450×4)×1530ベージュ
オープン
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765834F-1818-BL1800(450×4)×1830ブルー
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765850F-1818-LG1800(450×4)×1830ライトグリーン
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765859F-1818-PK1800(450×4)×1830ピンク
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72765868F-1818-BG1800(450×4)×1830ベージュ
オープン
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする