ニシキ工業
伸縮式パーテーション
伸縮アコーディオン式パーテーションです。
防炎・防汚
用途
工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室
仕様
組立式、防炎・防汚ビニールレザー
フレーム
アルミ形材 アルマイト仕上げ 連結用マグネット付
キャスター
付
材質(脚部)
樹脂成型品
内容量
1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72766525
PA-15H-BG
ベージュ
1500×340×1800
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766534
PA-15H-GY
グレー
1500×340×1800
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月14日
72766550
PA-18H-BG
ベージュ
1800×340×1800
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766559
PA-18H-GY
グレー
1800×340×1800
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766568
PA-60H-BG
ベージュ
600×340×1800
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766577
PA-60H-GY
グレー
600×340×1800
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766586
PA-15L-BG
ベージュ
1500×340×1650
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766595
PA-15L-GY
グレー
1500×340×1650
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766604
PA-18L-BG
ベージュ
1800×340×1650
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766620
PA-18L-GY
グレー
1800×340×1650
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766629
PA-60L-BG
ベージュ
600×340×1650
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
72766638
PA-60L-GY
グレー
600×340×1650
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。