電話台

電話台 - ニシキ工業電話台 - ニシキ工業電話台 - ニシキ工業電話台 - ニシキ工業電話台 - ニシキ工業電話台 - ニシキ工業電話台 - ニシキ工業電話台 - ニシキ工業

電話台です。
抗菌
指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。

用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室仕様完成品、抗菌、指紋レス表面処理脚部:メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板材質(脚部)チールパイプ(□19)グリーン購入法適合アジャスター内容量1台
注意
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72766647TNN-S3535-DW350×350×700ダークウッドシルバー塗装脚
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766656TNN-S3535-PL350×350×700ペールウッドシルバー塗装脚
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766674TNN-S4545-DW450×450×700ダークウッドシルバー塗装脚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766690TNN-S4545-PL450×450×700ペールウッドシルバー塗装脚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766708TNN-S6045-DW600×450×700ダークウッドシルバー塗装脚
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766717TNN-S6045-PL600×450×700ペールウッドシルバー塗装脚
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766735TNN-B3535-DW350×350×700ダークウッドブラック塗装脚
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766744TNN-B3535-PL350×350×700ペールウッドブラック塗装脚
オープン
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766769TNN-B4545-DW450×450×700ダークウッドブラック塗装脚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766778TNN-B4545-PL450×450×700ペールウッドブラック塗装脚
オープン
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766796TNN-B6045-DW600×450×700ダークウッドブラック塗装脚
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72766805TNN-B6045-PL600×450×700ペールウッドブラック塗装脚
オープン
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする