曜日別特売

脚キャップ(角型)

脚キャップ(角型) - エスコ脚キャップ(角型) - エスコ脚キャップ(角型) - エスコ脚キャップ(角型) - エスコ

1段使用で4cmアップします。テーブルの高さをあげて正しい姿勢に。在宅ワーク時の作業がはかどります。2セット重ねて8cmアップも可能です。座椅子を使ってもゆったり座れます。すべりどめゴムシート4枚付。【ご使用方法】1本品それぞれ内側底に、付属のすべり止めシートを貼ってください。2次に座卓またはこたつの各脚に本品をはめ込みます。34cm上げる時は各1個ずつを真直ぐにゆがみのないようにはめ込みます。48cm上げる時はさらに1組お求めいただいて各2個お使いください。日本製。座卓またはこたつの各脚に。

材質PPブラウン質量(g)120(1個)耐荷重(kg)100適合サイズ(mm)角足:100×105以下 丸足:Φ30~95以下サイズ(mm)119×108×57内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72768257EA979DG-101
オープン
1,290
1,419(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする