エスコ
耐震ベース
耐震・ズレ防止。震度7相当対応。細幅タイプ。貼って剥がせる。水洗いして繰り返し使える。
材質
スチレン系ポリマー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
耐荷重(kg)
サイズ(mm)
耐用年数(年)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72768467
EA979D-74
1パック(6枚)
クリア
7/枚
10×100×3
約5
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
72768476
EA979D-75
1パック(12枚)
クリア
3/枚
10×40×3
約5
オープン
¥
1,100
¥
1,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
72768485
EA979D-76
1パック(6枚)
黒(耐候タイプ)
10/枚
10×100×5
約8
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
翌日出荷
返品不可
72768494
EA979D-77
1パック(12枚)
黒(耐候タイプ)
4/枚
10×40×5
約8
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください