エスコ
緊急脱出ボード
雪や砂地でスタックしたタイヤの前後に入れて脱出します。平坦な場所で使用した場合、一般的な4t車まで使用可能です。
材質
リサイクルPP
厚さ(mm)
81
質量(kg)
2.6
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
653×230
内容量
1セット(2セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72768510
EA912A-25
オープン
¥
6,440
¥
7,084
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください