耐火シーラント接着剤

耐火シーラント接着剤 - エスコ

シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。

材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72768214EA935AA-21
オープン
8,000
8,800(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする