曜日別特売

耐切創インナー手袋

耐切創インナー手袋 - エスコ耐切創インナー手袋 - エスコ耐切創インナー手袋 - エスコ耐切創インナー手袋 - エスコ耐切創インナー手袋 - エスコ耐切創インナー手袋 - エスコ耐切創インナー手袋 - エスコ耐切創インナー手袋 - エスコ

(EN 388:2016) 耐摩耗性4 耐突刺性X 耐切創性X EN ISO 耐切創性E 耐引裂性4。スチール糸入りで薄手なのに丈夫! 。18ゲージで細かい作業、刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!

材質手袋/HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、 スチール糸、スパンデックス厚さ(mm)0.9グレー機能耐切創、耐摩耗、耐突き刺し、耐引裂耐切創性X/E
注意
※この手袋は耐切創の強力な手袋ですが絶対に切れないわけではありません。御注意下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法(mm)
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767015EA354AE-1311双中指:74掌周り:170220S45
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
72767024EA354AE-1321双中指:78掌周り:180230M46
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
72767040EA354AE-1331双中指:82掌周り:190240L48
オープン
930
1,023(税込)
翌日出荷
返品不可
72767049EA354AE-1361双(10双)中指:74掌周り:170220S45(1双あたり)
オープン
9,010
9,911(税込)
翌日出荷
返品不可
72767058EA354AE-1371双(10双)中指:78掌周り:180230M46(1双あたり)
オープン
9,010
9,911(税込)
翌日出荷
返品不可
72767067EA354AE-1381双(10双)中指:82掌周り:190240L48(1双あたり)
オープン
9,010
9,911(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする