曜日別特売

耐酸・耐アルカリ手袋

耐酸・耐アルカリ手袋 - エスコ耐酸・耐アルカリ手袋 - エスコ耐酸・耐アルカリ手袋 - エスコ耐酸・耐アルカリ手袋 - エスコ耐酸・耐アルカリ手袋 - エスコ耐酸・耐アルカリ手袋 - エスコ

多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。

材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350ブラック内容量1双
注意
※とがった物や刃物などで手袋にキズをつけないようご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767085EA354BF-51A掌周り:232L
オープン
4,700
5,170(税込)
翌日出荷
返品不可
72767094EA354BF-52A掌周り:266LL
オープン
4,700
5,170(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする