曜日別特売

超硬付ホルソーセット

超硬付ホルソーセット - エスコ超硬付ホルソーセット - エスコ超硬付ホルソーセット - エスコ

セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。

用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業にシャンクEA822A-5(ストレートシャンク)シャンク径(mm)10有効長(mm)4刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)内容量1セット
注意
※ESCOオリジナルセット品。
※画像はEA822A-202Aです。ホルソーは6本(Φ42mm無し)、センタードリルは2本です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先(mm)
有効長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72767819EA822A-202C径:21・27・33(各2本)410
オープン
28,800
31,680(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする