エスコ
[ESD]ソリッドラバータイヤ(プラスチックホイール)
導電性。ローラーベアリング。
材質
タイヤ:ESDソリッドラバー ホイールリム:プラスチック
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
ハブ:75(内側寄り)
寸法(mm)
車輪径×幅:260×56
色
ホイール:グレー
耐荷重(kg)
300
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72773848
EA986CW-30
オープン
¥
11,500
¥
12,650
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください