エスコ
軍手
特紡。2本編。フリーサイズ。あらゆる作業に気軽に使えるホピュラーな手袋。2本編みで、手になじんで使いやすい。インドネシア製で高品質です。
材質
綿、レーヨン、ポリエステル、その他
長さ(mm)
中指:80
寸法(mm)
掌周り:200
全長(mm)
230
色
白(手首のみ黄色)
質量(g)
総質量:600(12双)
ゲージ
7
内容量
1組(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72773480
EA354A-61A
オープン
¥
795
¥
875
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください