曜日別特売

転倒防止金具

転倒防止金具 - エスコ転倒防止金具 - エスコ転倒防止金具 - エスコ転倒防止金具 - エスコ

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。

取付可能対象軽中重物ラック等材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ)質量(g)76耐荷重(kg)約40サイズ(mm)40×40×120(最大)取付可能高さ(mm)約14.5~87.5内容量1セット(2セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72774058EA979CD-12
オープン
3,480
3,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする