エスコ
足場(アルミ製)
仮設工業会認定品。アルミ合金製。各伸縮脚は25mmピッチで調整可能。天板端部を囲む突起を追加することにより、踏み外しによる事故を防止し、安全性の向上化。
材質
アルミ合金
幅(mm)
踏ざん:55
質量(kg)
19.4
段数
3
天板高さ(m)
0.73~1.13
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×1613×159
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×1530
最大使用荷重(kg)
150
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)
688~774×2073~2306
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72773866
EA905ME-100A
オープン
¥
144,500
¥
158,950
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください