足場パイプ専用三脚ヘッド

足場パイプ専用三脚ヘッド - エスコ足場パイプ専用三脚ヘッド - エスコ足場パイプ専用三脚ヘッド - エスコ足場パイプ専用三脚ヘッド - エスコ足場パイプ専用三脚ヘッド - エスコ足場パイプ専用三脚ヘッド - エスコ
材質ダクタイル(FCD450)質量(kg)3.6適合パイプ径(Φmm)48.6使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8)内容量1個
注意
※自社試験では、2mの単管パイプの底足3ヶ所を固定し、バネ量りに機械を吊り上げた際に、2,000kgの荷重をクリアいたしましたが、安全を考慮して本体は1.5tまでの耐荷重と設定しております(1.5tの設定は、保証値ではなくあくまで参考値となりますので、ご了承の上、ご使用ください)。
※強度及び耐荷重につきましては、パイプの長さ、パイプの種類及び材質(ステンレス・アルミ等)、足の開き角度、足の固定状況によって吊り上げ重量は大きく異なります(使用状況によっては強度及び耐荷重が1.5t未満になる可能性もございます)ので、ご使用の際は、十分に安全を配慮し危険が無いよう対策をした上で、ご使用いただきますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72773857EA987FE-11A
オープン
11,400
12,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする