麻場
セット動噴 AF-28GB-S
軽量でサビに強いアルミフレームを採用!
単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!
用途
果樹・畑作の防除
質量(kg)
31
最高圧力(MPa)
5
動力
三菱GB131
ポンプ
ピストン式(セラミックシリンダー)
吸水量(L/min)
23
所要動力(kW)
2.1(2.8PS)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776508
-
¥
257,700
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません