曜日別特売

セット動噴 AF-43GB-S

セット動噴 AF-43GB-S - 麻場

軽量でサビに強いアルミフレームを採用!
単体動噴をエンジン・モーターとセットにすることでこの一台で作業可能!

用途果樹・畑作の防除質量(kg)37.5最高圧力(MPa)4動力三菱GB181ポンプピストン式(セラミックシリンダー)吸水量(L/min)37所要動力(kW)3.3(4.5PS)内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776526-
300,300
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする