鳥よけネット(1m×1m)

鳥よけネット(1m×1m) - ニッショウ機器鳥よけネット(1m×1m) - ニッショウ機器鳥よけネット(1m×1m) - ニッショウ機器鳥よけネット(1m×1m) - ニッショウ機器鳥よけネット(1m×1m) - ニッショウ機器鳥よけネット(1m×1m) - ニッショウ機器鳥よけネット(1m×1m) - ニッショウ機器

鳥よけネット(1m×1m)は紫外線吸収効果を付与させることで鳥類の視覚をかく乱させます。鳥類が嫌がる特殊香料成分によりネット周辺にも効果があります。防鳥用品として鳥類全般の忌避にお使いいただけます。鳥が寄り付く、止まる場所(ゴミ集積所や樹木など)が使用場所となります。ネットの長さ(縦と横)の1.5倍程度が忌避範囲です。※時間とともに効果は小さくなります。

用途鳥類忌避、鳥の侵入防止、カラスによるごみ散乱などの防止に。成分アクリル系塗料、紫外線吸収剤、天然ハーブ、特殊香料、植物性精油長さ(m)1幅(m)1目合い(mm)4効果忌避:約3~6カ月(紫外性吸収効果約1年)※使用環境にとって変化します。内容量1枚
注意
※辛み成分による植物油の臭いがします。特殊香料、辛み成分、植物精油等が含まれますので近隣住民へのご迷惑にならないようご注意ください。製品は若干の粘着性がありますが、手や衣類などに付くことはありません。ご使用中、紫外線の影響により製品が収縮する場合があります。お子様の手が届かない場所に設置してください。廃棄は地域のゴミ処理方法に従ってください。本製品には鳥類に不快感を与える成分が含まれていますが、鳥類の種類や個体差によって十分な効果が得られない場合があります。忌避成分の効果は6カ月ですが、紫外線吸収効果は1年間ほど継続します。状況によっては6カ月以上忌避できる場合がありますので、6カ月を超えても鳥被害が抑えられている場合はそのままお使いいただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727760186300054593
オープン
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする