電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合

電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 - YAMAZEN(山善)電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 - YAMAZEN(山善)電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 - YAMAZEN(山善)電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 - YAMAZEN(山善)電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 - YAMAZEN(山善)電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 - YAMAZEN(山善)電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 - YAMAZEN(山善)電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合 - YAMAZEN(山善)

発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋

用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源:1安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ保証期間1年間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合)最高圧力(kPa)70内容量1台
取扱説明書:(1.92MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776578EPCB-M220(B)ブラック
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
72776569EPCB-M220(H)グレー
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする