曜日別特売

18V コードレス草刈機

18V コードレス草刈機 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレス草刈機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

軽量2.2kg!※電池(BSL1820M)含む
シャフトパイプが伸縮式で使いやすい
フロントハンドルの角度調整可能
ギアヘッド部の角度4段階、及び180度回転可能
キワ切り(エッジカット)可能

質量(kg)2.2(電池装着時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140~1555×223×335刈込み幅(mm)230コード長さ(mm)使用ナイロン:5コード径(Φmm)使用ナイロン:1.6刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])8000内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776420CG18DGA (BG)リチウムイオン蓄電池、充電器、電池カバー、六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)、保護メガネ、工具袋電池・充電器付き
30,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
72776429CG18DGA (NN)六角棒スパナ、ボックススパナ(17×19mm)、保護メガネ、工具袋本体のみ
22,200
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HiKOKI(ハイコーキ)コードレス草刈機 CG18DGA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: 雑草刈り

商品を箱からとりだして刃を確認したら
釣り糸みたいなものでした
こんなので切れるのかなと半信半疑で試したら
不思議と切れ味は悪くない
女性や子供でもゴ-グルすれば
楽に安全にできますね
ただ太さ8ミリくらいの茎は前もって鎌などで
切ったほうがいいのではないかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする