曜日別特売

電気ポット 保温 温度調節機能 5L サーバー型ポット ディスペンサー型ポット

電気ポット 保温 温度調節機能 5L サーバー型ポット ディスペンサー型ポット - 太知ホールディングス

使い易い側面ディスプレイで、お好みの温度に設定!再沸騰モードでいつでも熱湯!
お湯の温度設定は、自動設定、手動設定と2モード搭載!用途に合わせて保温設定ができる
手動温度設定は、98~55度の1度刻みでできるので、多種多様な茶葉の旨味を引き出す最適な温度でお茶を味わえる
お湯が注ぎ終わると10秒後に自動ロックする安全機能付き。誤って給湯ボタンを押してもお湯がでないので安心

用途電気ポットとして。 湯 熱湯 保温 マイコン式 電動 沸とう 白湯 ぬるま湯 適温 水不足お知らせ おしゃれ シンプル スタイリッシュ付属品水受け皿、取り扱い説明書(保証書付)質量(kg)2.81ブラック容量(L)5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)電源:1機能水位お知らせランプ:あり(水量が少ない場合ランプが点滅)、自動ロック:あり(10秒間操作しない場合自動的にロック)設定温度(℃)オート/98・85・70、マニュアル/98~55(1度刻み)保証期間1年間モード再沸騰:あり寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)23×21×37内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776639BP-5000K
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする