| 72774505 | SC-XZ88AK-7P-400-2HD | カメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43 | 約327 | カメラ:7、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:2TB | カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | ¥217,750 | ¥159,800 | ¥175,780(税込) |
| |
|
| 72774444 | SC-XZ88AK-7P-400-HDNN | カメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43 | 約327 | カメラ:7、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:付属なし | カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | 代替品有 |
| 72774478 | SC-XZ88AK-7P-400-1HD | カメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43 | 約327 | カメラ:7、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:1TB | カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | 代替品有 |
| 72774539 | SC-XZ88AK-7P-400-4HD | カメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43 | 約327 | カメラ:7、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:4TB | カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | 代替品有 |
| 72774566 | SC-XZ88AK-7P-400-8HD | カメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43 | 約327 | カメラ:7、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:8TB | カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | 代替品有 |
| 72774426 | SC-XZ88AK-7W-400A-HDNN | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:付属なし | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774435 | SC-XZ88AK-7B-400A-HDNN | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:付属なし | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774460 | SC-XZ88AK-7W-400A-1HD | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:1TB | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774469 | SC-XZ88AK-7B-400A-1HD | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:1TB | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774487 | SC-XZ88AK-7W-400A-2HD | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:2TB | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774496 | SC-XZ88AK-7B-400A-2HD | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:2TB | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774514 | SC-XZ88AK-7W-400A-4HD | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:4TB | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774530 | SC-XZ88AK-7B-400A-4HD | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:4TB | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774548 | SC-XZ88AK-7W-400A-8HD | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:8TB | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |
| 72774557 | SC-XZ88AK-7B-400A-8HD | カメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43 | 約344 | カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し) | 内蔵HDD:8TB | カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと) | | | |