曜日別特売

SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット

SecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+500万画素防犯カメラ8台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A機能録画:人、動体検知/スケジュール/常時最大解像度2880×1616解像度映像出力:最大4K画素数500万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at内容量1セット
注意
※設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
全15種類を絞り込む
防塵防水性能
15種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
動作環境
防塵防水性能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72775178SC-XZ88AK-8W-500A-HDNNカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP65
237,260
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775187SC-XZ88AK-8B-500A-HDNNカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
237,260
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775196SC-XZ88AK-8P-500-HDNNカメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43約330カメラ:最大6~6.5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
237,260
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775205SC-XZ88AK-8W-500A-1HDカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP65
252,710
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775214SC-XZ88AK-8B-500A-1HDカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
252,710
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775230SC-XZ88AK-8P-500-1HDカメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43約330カメラ:最大6~6.5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
252,710
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775239SC-XZ88AK-8W-500A-2HDカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP65
261,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775248SC-XZ88AK-8B-500A-2HDカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
261,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775257SC-XZ88AK-8P-500-2HDカメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43約330カメラ:最大6~6.5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
261,800
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775266SC-XZ88AK-8W-500A-4HDカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP65
288,160
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775275SC-XZ88AK-8B-500A-4HDカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
288,160
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775284SC-XZ88AK-8P-500-4HDカメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43約330カメラ:最大6~6.5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
288,160
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775300SC-XZ88AK-8W-500A-8HDカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP65
339,980
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775309SC-XZ88AK-8B-500A-8HDカメラ:172×70×66、録画装置:257×212×43約344カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
339,980
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775318SC-XZ88AK-8P-500-8HDカメラ:103×69×80、録画装置:257×212×43約330カメラ:最大6~6.5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)IP66
339,980
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする