曜日別特売

SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット

SecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATIONSecuSTATION PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ5台セット - SecuSTATION

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。

用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧電源カメラ:PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A、録画装置:48V/1.25A最大解像度3840×2160解像度映像出力:最大4K画素数800万画素使用場所屋内屋外兼用USBポートUSB2.0×2映像圧縮方式H.265AI/H.265+画角水平91°、垂直46°、対角109°映像出力HDMI/VGA無線LAN非対応入力ポートカメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)PoE対応(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at内容量1セット
注意
※設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
機能
動作環境
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72775327SC-XZ88AK-5W-800A-HDNNカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
237,270
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775336SC-XZ88AK-5B-800A-HDNNカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
237,270
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775345SC-XZ88AK-5P-800-HDNNカメラ:105×87×80.8、録画装置:257×212×43約352カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
237,270
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775354SC-XZ88AK-5W-800A-1HDカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
252,720
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775370SC-XZ88AK-5B-800A-1HDカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
252,720
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775379SC-XZ88AK-5P-800-1HDカメラ:105×87×80.8、録画装置:257×212×43約352カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
252,720
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775388SC-XZ88AK-5W-800A-2HDカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
261,810
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775397SC-XZ88AK-5B-800A-2HDカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
261,810
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775406SC-XZ88AK-5P-800-2HDカメラ:105×87×80.8、録画装置:257×212×43約352カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
261,810
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775415SC-XZ88AK-5W-800A-4HDカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
288,170
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775424SC-XZ88AK-5B-800A-4HDカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
288,170
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775440SC-XZ88AK-5P-800-4HDカメラ:105×87×80.8、録画装置:257×212×43約352カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
288,170
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775449SC-XZ88AK-5W-800A-8HDカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
339,990
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775458SC-XZ88AK-5B-800A-8HDカメラ:171×71×65、録画装置:257×212×43約342カメラ:6、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体、車両検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~60℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
339,990
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72775467SC-XZ88AK-5P-800-8HDカメラ:105×87×80.8、録画装置:257×212×43約352カメラ:5、録画装置:<10(カメラ無し・HDD無し)録画:人、動体検知/スケジュール/常時カメラ:温度-10~65℃・湿度90%以下(結露なきこと)、録画装置:温度0~55℃・湿度90%以下(結露なきこと)
339,990
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする