SecuSTATION
SecuSTATION PoE 8ch録画装置 単体 XZシリーズ
XZシリーズのPoEカメラが接続できる8ch録画装置
用途
PoE専用カメラ1台~8台まで接続可能
仕様
アップリングポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
寸法(mm)
257×212×43
電源
48V/1.25A
定格消費電力(W)
<10(カメラ無し・HDD無し)
解像度
映像出力:最大4K
動作温度(℃)
0~55
動作湿度(%)
90以下(結露なきこと)
USBポート
USB2.0×2
映像出力
HDMI/VGA
入力ポート
カメラ:RJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
PoE対応
(規格)IEEE802.3af/IEEE802.3at
内容量
1台
注意
※設定にはモニターが必要となります。
※遠隔監視を行う場合にはインターネット環境が必要となります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72774076
SC-XZ88A-HDNN
¥
91,820
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72774085
SC-XZ88A-1HD
¥
107,270
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72774094
SC-XZ88A-2HD
¥
116,360
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72774110
SC-XZ88A-4HD
¥
142,720
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
72774119
SC-XZ88A-8HD
¥
194,540
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください