SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ

SecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ - SecuSTATIONSecuSTATION 防犯カメラ PoE給電 パンチルトズームカメラ - SecuSTATION

PoE録画装置XZシリーズ専用 パンチルトズーム対応防犯カメラ

用途PoE録画装置XZシリーズ専用カメラです。このカメラだけでは録画ができませんので、PoE対応の録画装置(XZシリーズ)とセットでご使用ください。仕様(搭載)夜間フルカラー撮影・発光LED寸法(mm)133×110×137質量(g)390消費電力(W)60電源PoE給電(IEEE802.3af)またはDC12V/1A倍率(倍)光学ズーム:最大8(デジタルズーム含む)首振角度(°)(パンチルト角度)水平350、垂直90最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)10~90(結露なきこと)マイク/スピーカー搭載/搭載画素数400万画素使用場所屋内屋外兼用映像圧縮方式H.264/H.265照射距離(m)赤外線:30画角水平79°×垂直43°×角94°/水平39°×垂直22°×対角46°有線LANRJ45 10/100M×1口無線LAN非対応内容量1台
注意
※LANケーブルは付属していません
※最新型のPoE対応カメラになりますので、旧モデルのPoE対応録画装置でのご使用はできない場合がございます
※POE対応のカメラ単品の販売となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72774067SC-PG48
38,180
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする