福農産業
モグラ捕獲器
どちらからモグラが来ても捕獲できる2本入り
用途
田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラの捕獲
材質
ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(入口弁)
寸法(mm)
66×230
質量(g)
115
対象動物
もぐら
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776255
-
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください