曜日別特売

ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ

ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ - 福農産業ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ - 福農産業ソーラーモグラ撃退器充電式モグラ撃退器Sタイプ - 福農産業
(1件のレビュー)

ソーラー充電式で経済的

用途田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策寸法(mm)60×60×255質量(g)72電源ソーラー充電式(充電池内蔵)寸法(m)有効範囲半径:約7連続使用時間(時間)90充電時間(時間)太陽の下で約10対象動物もぐら内容量1個
注意
※完全防水タイプではありません。雨量が多い場合は使用をお控えください。電池交換はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776246SMG-200
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-26
用途: モグラの防御
製造業

3個購入、内1個 動作不良 原因は、バッテリーの不良と思われる
 庭に設置 3日目。モグラ防御効果の確認はこれからです。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。バッテリーの不良の可能性があるということですが、必要であればカスタマーサポートまでご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする