福農産業
音波モグラ撃退器
LEDライト付きで動作確認
用途
田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策
寸法(mm)
55×55×375
質量(g)
185
周波数(Hz)
【音波】可変モード:200~900、固定モード:400
電源
単一乾電池4
寸法(m)
有効範囲半径:約7
対象動物
もぐら
内容量
1個
注意
※完全防水タイプではありません。雨量が多い場合は使用をお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776237
DN-3
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください