福農産業
ソーラーモグラ撃退器
音波2段階調整。経済的なソーラー充電タイプ
用途
田畑、家庭菜園、ゴルフ場、お庭など様々な場所のモグラ被害対策
寸法(mm)
122×322
質量(g)
206
周波数(Hz)
【音波】可変モード:200~900、固定モード:400
電源
ソーラー充電式
寸法(m)
有効範囲半径:約7
対象動物
もぐら
内容量
1個
注意
※完全防水タイプではありません。雨量が多い場合は使用をお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776228
DN-2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください