曜日別特売

VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス 5000mAh PD20W出力

VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 - VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 - VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 - VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 - VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 - VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 - VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 - VEGER(ベガー)VEGER【ミニパワーバンク】Lightningコネクターコードレス  5000mAh PD20W出力 - VEGER(ベガー)

VEGERパワーバンクPlug ON-LはLightningコネクタが内蔵された、ケーブルレスモバイルバッテリーです。
超ミニボディで5000mAhの大容量。重さはわずか 92g!余分なケーブルに別れを告げて快適に持ち歩けます!

寸法(mm)約77×約35×約25ブラック質量(g)92出力Connector output 5V-3.0A/9V-2.2A(20W PD)入力USB-Cポート 5V-2.0A/9V-2.0Aバッテリーリチウムバッテリー保証期間1年間充電時間(時間)3(5V-2AのUSB-C入力時)、1.5(9V-2AのUSB-C入力時)バッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応充電端子Type-C給電端子Type-Cバッテリー容量(Wh)18.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72776298UQ-PlugON-L
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする