VEGER(ベガー)
VEGER【パワーバンク】10000mAh TYPE-C、Lightningケーブル内蔵
10000mAhの容量があり、AirPodsを約18回、iPhone14を約2.5回も充電することができます。
色
ブラック
質量(g)
165
出力
Type-Cケーブル:5V-3.0A/9V-2.22A/12V-1.67A、USB-A:5V-2.4A、ライトニングケーブル:4.5V-5.0A/5V-4.5A/9V-2.0A/12V-1.5A
表示
バッテリー:LEDディスプレイ
入力
Type-Cケーブル:5V-2.6A/9V-2.0A/12V-1.5A、Type-C:5V-2.0A/9V-2.0A/12V-1.5A、ライトニング:5V-2.4A/9V-2.22A
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
充電端子
Type-C
給電端子
Type-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776368
UQ-C11
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください