曜日別特売

フィトンエアー

フィトンエアー - フィトンチッドフィトンエアー - フィトンチッドフィトンエアー - フィトンチッドフィトンエアー - フィトンチッドフィトンエアー - フィトンチッドフィトンエアー - フィトンチッドフィトンエアー - フィトンチッドフィトンエアー - フィトンチッド

フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来
空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供
フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)

質量(kg)3.3(本体:約2.3/溶液1L:約1)電源(V)DC24(AC100~240V) 50/60Hz消費電力(W)約12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×330×157交換目安1日8時間運転/約30日で1本消費適合床面積推奨20畳 (最大43畳)カートリッジPT-150溶液 1L/2本同梱内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単品画像72775930PC-560WTホワイト
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
単品画像72775939PC-560GRグリーン
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
単品画像72775948PC-560BRブラウン
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
単品画像72775957PC-560PWパールホワイト
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

フィトンチッドジャパン 一足先をゆく次世代型フィトンチッド拡散器「フィトンエアー」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする