フィトンチッド
フィトンエアー専用スペシャリストカートリッジ
フィトンエアー専用のカートリッジです。
「PT-150VR」溶液を用いた新カートリッジです。
成分
フィトンチッド溶液 PT-150VR(精製水、植物抽出成分(フィトンチッド成分)
材質
乳白色 PE
質量(g)
1070
外径×高さH(Φmm×mm)
84.5×223
対応機種
PC-550、PC-560
使用可能回数
フィトンエアーにて1日8時間使用、25日~35日で1本(1000ml消費「気温 22.0℃を基準として)
内容量
1箱(6個×1000mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72776000
BT-100VR
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください