Vittorio スイーパー

Vittorio スイーパー 蔵王産業

電源不要、押して歩くだけでゴミの回収が可能です。
壁際のゴミをしっかり回収できる2つの回転ブラシ付きです。
清掃幅は約650mmです。
ほうき・ちりとりをこの一台で。
立てて収納が可能なので置き場所にも困りません。

用途ホコリ、落葉等の清掃作業。 材質樹脂 質量(kg)約8.7 容量(L)ダストホッパー:約20 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約690×670×270~808 清掃能力(m2/h)2300 清掃幅(cm)約65 ブラシ回転ブラシ・メインブラシ ブラシ幅(mm)メイン:約350 操作方法歩行手押し 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72778687 ZSP-20
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする