曜日別特売

18Vコードレスポールヘッジトリマ

18Vコードレスポールヘッジトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールヘッジトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールヘッジトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールヘッジトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールヘッジトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールヘッジトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールヘッジトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスポールヘッジトリマ - HiKOKI(旧:日立工機)

「手が届きにくいところの作業も、自分で、手軽に。」
簡単にポールの伸縮ができる!
安全に配慮したロックオフボタン付
共通のポールでヘッドアタッチメント(別売)を付け替えできる!
8段階ヘッド角度調節(上60°~下45°)
切れ味抜群の三面研磨刃採用
別売のヘッドアタッチメントに交換すれば、ポールソーとしての使用も可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

寸法(mm)機体:1890~2480×85×143質量(kg)2.8(BSL1820M装着時)刈込み幅(mm)250使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池バッテリー電圧(V)18無負荷ストローク数(min-1)1300内容量1台
注意
※(NN)仕様は電池・充電器別売
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778775CHP1825DA (BG)リチウムイオン電池(BSL1820M)、急速充電器、ブレードケース、電池カバー
34,700
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
72778784CHP1825DA (NN)ブレードケース
26,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする