Tケトル

Tケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)Tケトル - ラッセルホブス(Russell Hobbs)

ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。
・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。
・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。
・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。

材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン質量(g)約760(ケトル本体)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)0.7最大容量(L)0.6寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×205内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体727816977106JP-BKブラック
オープン
13,000
14,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体727817067106JP-WHホワイト
オープン
13,000
14,300(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする