曜日別特売

ベーシックドリップ

ベーシックドリップ - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックドリップ - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックドリップ - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックドリップ - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックドリップ - ラッセルホブス(Russell Hobbs)ベーシックドリップ - ラッセルホブス(Russell Hobbs)

お手頃サイズ、スタイリッシュで機能充実な5カップコーヒーメーカー。
・2-5人分まで抽出可能。
・付属されているパーマネントフィルターは、使い捨てのペーパーフィルターを使わなくて済むので経済的です。(ペーパーフィルターも対応可)
・タイマー機能付きなので飲みたい時間にセットしておけば、自動的に抽出が開始され淹れたてのコーヒーを堪能できます。
・スイッチを入れてから2時間後には自動的に電源オフ。最長3時間まで保温可能です。

材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス質量(g)約1300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×200×270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727816887620JP
オープン
8,000
8,800(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする