曜日別特売

すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm)

すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) - TOSTEM(LIXIL)すっきり棚用 木製棚板(奥行430mm) - TOSTEM(LIXIL)

シンプルな部材で構成された「すっきり棚」。
リビングなどの居室の飾り棚としてお部屋のアクセントに。
ウォークインクローゼットやパントリーに使える奥行430mmタイプの棚板です。
設置する場所に合わせて棚柱・棚板チョイス、自分好みにカスタマイズ可能な収納棚です。

耐荷重(kg)10厚さt(mm)20芯材パーチクルボード奥行D(mm)430材質(表面)HPJシート
注意
※棚板のみとなります。棚柱、ブラケットは別途ご注文ください。
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット数
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72779396YY-GD06Z1-MANX1枚プレシャスホワイト1枚603
8,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779405WA-GD06Z1-MANX1枚クリエアイボリー1枚603
8,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779414PP-GD06Z1-MANX1枚クリエペール1枚603
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779430LL-GD06Z1-MANX1枚クリエラスク1枚603
8,000
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779439MM-GD06Z1-MANX1枚クリエモカ1枚603
8,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779448DD-GD06Z1-MANX1枚クリエダーク1枚603
8,800
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779457YY-GD09Z1-MANX1枚プレシャスホワイト1枚913
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779466WA-GD09Z1-MANX1枚クリエアイボリー1枚913
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779475PP-GD09Z1-MANX1枚クリエペール1枚913
9,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779484LL-GD09Z1-MANX1枚クリエラスク1枚913
9,000
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779500MM-GD09Z1-MANX1枚クリエモカ1枚913
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779509DD-GD09Z1-MANX1枚クリエダーク1枚913
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779518DJ-GD06Z1-MANX1枚ホワイトオーク1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779527DK-GD06Z1-MANX1枚ナチュラルオーク1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779536DL-GD06Z1-MANX1枚スモークオーク1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779545DN-GD06Z1-MANX1枚ブルーペイント1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779554DT-GD06Z1-MANX1枚ピンクアッシュ1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779570DV-GD06Z1-MANX1枚グレーアッシュ1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779579DE-GD06Z1-MANX1枚ネイビーブルー1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779588DF-GD06Z1-MANX1枚ボトルグリーン1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779597DG-GD06Z1-MANX1枚チャコールブラック1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779606DB-GD06Z1-MANX1枚ラフオーク1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779615DC-GD06Z1-MANX1枚グレージュエルム1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779624EH-GD06Z1-MANX1枚テンダーオーク1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779640EJ-GD06Z1-MANX1枚カームチーク1枚603
9,900
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779649DJ-GD09Z1-MANX1枚ホワイトオーク1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779658DK-GD09Z1-MANX1枚ナチュラルオーク1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779667DL-GD09Z1-MANX1枚スモークオーク1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779676DN-GD09Z1-MANX1枚ブルーペイント1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779685DT-GD09Z1-MANX1枚ピンクアッシュ1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779694DV-GD09Z1-MANX1枚グレーアッシュ1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779710DE-GD09Z1-MANX1枚ネイビーブルー1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779719DF-GD09Z1-MANX1枚ボトルグリーン1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779728DG-GD09Z1-MANX1枚チャコールブラック1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779737DB-GD09Z1-MANX1枚ラフオーク1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779746DC-GD09Z1-MANX1枚グレージュエルム1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779755EH-GD09Z1-MANX1枚テンダーオーク1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
72779764EJ-GD09Z1-MANX1枚カームチーク1枚913
11,000
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
72780175DJ-GD06Z3-MANX1セット(3枚)ホワイトオーク1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780184DK-GD06Z3-MANX1セット(3枚)ナチュラルオーク1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780200DL-GD06Z3-MANX1セット(3枚)スモークオーク1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780209DN-GD06Z3-MANX1セット(3枚)ブルーペイント1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780218DT-GD06Z3-MANX1セット(3枚)ピンクアッシュ1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780227DV-GD06Z3-MANX1セット(3枚)グレーアッシュ1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780236DE-GD06Z3-MANX1セット(3枚)ネイビーブルー1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780245DF-GD06Z3-MANX1セット(3枚)ボトルグリーン1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780254DG-GD06Z3-MANX1セット(3枚)チャコールブラック1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780270DB-GD06Z3-MANX1セット(3枚)ラフオーク1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780279DC-GD06Z3-MANX1セット(3枚)グレージュエルム1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
72780288EH-GD06Z3-MANX1セット(3枚)テンダーオーク1セット(3枚)603
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする