ラバーブーツ

ラバーブーツ - ミラー(ウエルドクラフト)

従来のブラウン色に加え新たにオリーブクリアを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。

用途TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ全長(mm)58オリーブクリア外径(Φmm)25主な適合トーチWP-200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72778854200RB-7498
2,883
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする