ミラー(ウエルドクラフト)
ラバーブーツ
従来のブラウン色に加え新たにピンクを追加しました。現場での間違い防止に役立ちます。
用途
TIGトーチ WP-200用部品 ラバーブーツ
全長(mm)
58
色
ピンク
外径(Φmm)
25
主な適合トーチ
WP-200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72778870
200RB-1905
¥
2,883
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください