防水ドライバッグ

防水ドライバッグ - 岸田産業防水ドライバッグ - 岸田産業防水ドライバッグ - 岸田産業防水ドライバッグ - 岸田産業防水ドライバッグ - 岸田産業防水ドライバッグ - 岸田産業

水に強く耐久性の高いターポリン生地と止水ファスナーを使用した防水リュック(IPX4)。
リュックの正面についているポケットはスマホ操作可能な窓付き。
リュックの内側には5L、10Lと容量の目安になる目盛があります。水(~10L)を直接溜めてそのまま持ち運びができます。

材質500Dターポリン(バックル:PE、ベルト:PP)質量(g)約560寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約250×250×600内容量1個
注意
※フロントポケットは機種によって操作できない場合がございます。
※IPX4はフロントポケットを除く防水性能を表します。
※お湯は入れないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
727813657-503
オープン
5,000
5,500(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする